トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の 木柄
ロング柄ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16438564
品番
SRLH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
柄が長いので高炉などの作業に最適です。
刃先形状
丸形
全長(mm)
1470
用途
高炉などの作業に。
トラスコ品番
387-2637
材質
刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
1.6
刃先(mm)
232×292