練り樽

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16438668 品番 30
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 容量(L)30 グリーン 用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 仕様内側に目盛付 トラスコ品番356-9306 質量(kg)1.1 高さ(mm)327 外径(Φmm)420
注意
※70度以上の高温で使用すると変形の恐れがあります。※かくはん羽根が当たらないように使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16438668
2017-07-21
用途:
攪拌機で利用

ちょっと剛性が弱い気がします

昔使っていた物より、柔らかい気がします
そして肉厚が薄い
コンクリは半分程度まで入れて限界です
たわみが出ますので不安になります
全部入れたら持てないと思いますけど。

何か入れて運ぶ程度には問題ありません
モルタルや壁材は問題ありません

攪拌機で混ぜようとすると不安が残ります
壁面に当てないように注意しないと
すぐに穴が開くでしょう

昔使っていたあの攪拌機にも負けない凄い肉厚と強度をしてた樽は・・・
どこのメーカーの物だったのだろうかと・・・
壊れたら次のメーカーを買いますね
すぐダメになりそうですし

5人が参考にしています
対象商品:
16438668
2016-04-09
用途:
セメント運び
株式会社小西造園 様 (建設業・工事業)

強くて、運ぶのにはとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする