HANTA
HANTAの 土木建築関連
HANTAの 鏝(コテ)
HANTAの 鏝その他
タンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16438686
品番
5231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
四角形のタンパです。
用途
道路塗装用工具
トラスコ品番
486-7491
形状
四角
寸法(mm)
150×150×16(タンパ部)
質量(kg)
5.4
柄長さ(mm)
1300
材質(柄部)
鉄パイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません