uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
油性ペイントマーカー(中字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
16438966
品番
PX206C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
金属、ガラス、プラスチックなどに書け、定着性、高い隠蔽性があり、黒い面でも鮮やかに発色します。
用途
工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
トラスコ品番
441-8859
種別
油性
質量(g)
133
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2〜2.8
インク色
黒・青・緑・黄・赤・白
材質(ペン芯)
アクリル繊維
線の太さ
中字
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16438966
PX206C
21270777
PX206C
ペイントマーカー中字
uni(三菱鉛筆)
1箱(6本)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました