※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

131-07 マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439474 131-07 マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439474 131-07 マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439474 131-07 マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439474

マルチグリッププライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16439474 品番 131-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)200 口幅(mm)11 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-4361 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16439483
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする