GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
ロングノーズグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16439517
品番
127-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
55
全長(mm)
165
口幅(mm)
8
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
486-4328
質量(g)
190