スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの ハンドル横型下方圧え
エアー式バリクランプ(下方押え型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16439587
品番
TDBA201F
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様
フランジベース・エアーシリンダー横置き型
トラスコ品番
490-6101
セット内容
クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
全長(mm)
241
質量(kg)
2
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボルト径
M10×65
ホース外径(Φmm)
【エアー接続ホース】6
締付力(kN)
【0.5MPa時】1.4、【1MPa時】2.8
シリンダストローク(mm)
80
クランプアーム移動角度(°)
90
注意
※記載されています支持力は、最高数値で表示されています。押え位置・ボルト調整等により数値は下がりますのでご注意ください。