TPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 16439605

押し引き兼用型トグルクランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16439605 品番TPPL50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品はクランプ力・ストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番490-6209

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16439605 TPPL50L 16392416 TPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
木材のクランプ
製造業

品物を押さえるクランプボルトナットの軸中心は底面から約10.5mmでした。
また取り付け面にある大きな穴はφ10.1mmで、4箇所のφ4.5の取り付け穴の中央に空いています。カタログには載っていないので保証値ではありませんが、ご参考まで。とはいえクランプボルトナットの高さはカタログ図面で明示して欲しいですね。

対象商品:
16439614
2023-12-11
用途:
小物治具

製造ラインで、手作業で圧接されているのでばらつきを思い安定した圧接が、この押しクランプ利用で製品の安定化が出来ました。安価で活用方法は限りないです。

対象商品:
16439614
2022-03-12
用途:
ジグ製作
その他業種

自作のルーターテーブルにおいて小物材料の固定に使用。小型なので重宝

対象商品:
44428377
2019-10-07
用途:
ストッパーとして

工作機械のストッパー治具として購入しました
ストロークも長い物を選び刃物が干渉しない様な使い方
で使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする