スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの ハンドル横型下方圧え
バリクランプ(下方押え型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16439736
品番
TDB1F
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様
フランジベース
トラスコ品番
490-6071
セット内容
本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質
一般構造用圧延鋼
質量(g)
830
表面処理
黒染
刻印
TDB1F
本体高さ(mm)
101
締付力(kN)
2
クランプアーム移動角度(°)
190
ハンドル操作角度(°)
118