Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16440034
品番
028012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
471-3222
全長(mm)
205
質量(g)
81.6
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし