グリッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16440384 品番073681
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。

用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番483-9200 材質エラストマー 質量(g)12 適合ドライバー軸径Φ4.5〜6.0mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440384
2021-02-05
用途:
機械メンテナンス

奥まったステンセムスビスを外す時にキャッチ出来るかと思いましたがちょっと思っていたのとは違いました。締める時も短いセムスビスでは届かないので、画像のように長めのサラビスなら良いのかもわかりません。

対象商品:
16440384
2020-08-18
用途:
ネジ作業
不動産業

高所などドリル先端に手を添えることが出来ない場合にネジの落下を防止。あれば便利

1人が参考にしています
対象商品:
16440384
2018-12-08
用途:
ステンレスビスを金具取り付けに使用
正木板金 様 (サービス業)

説明に書いてなかったです。普通のビットに使用出来ない。中の穴が三角プラスチックになっていて六角ビットの先が丸く細いやつでないと入らない、六角ビットそのまま入る商品が欲しいです。丸のビットで使用して上手くいっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする