※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACTP5-2085 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440445 ACTP5-2085 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440445

カラートーションビット (マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 16440445 品番 ACTP5-2085
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。トーション部で衝撃吸収します。力強いトルク伝達を最大限に発揮します。

全長(mm)85 用途ハードなビス打ち作業に最適 トラスコ品番470-1542 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)86 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440418
2021-11-17
用途:
木工業、家具、木製品 加工、製作に使います。
製造業

とても良いものでした、本当に、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする