ACM1-4065 カラービット (マグネット入り) ANEX 16440463 ACM1-4065 カラービット (マグネット入り) ANEX 16440463 ACM1-4065 カラービット (マグネット入り) ANEX 16440463

カラービット (マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 16440463 品番 ACM1-4065
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。

全長(mm)65 トラスコ品番470-1399 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)20 先端サイズNo.4 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-27
用途:
4番プラスネジに使用

滅多に出番はないのですが、4番ドライバーが無いと3番ドライバーで回してました。やはりサイズが合ったものでないとナメますのでこちらを購入。
ドライバーを1本買うとかさばりますので、これにアダプターを使いT型ハンドルで使っています。
ノーブランド品ではないので精度も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする