ACMD-1200 カラービット (段付・マグネット入り) ANEX 16440488 ACMD-1200 カラービット (段付・マグネット入り) ANEX 16440488 ACMD-1200 カラービット (段付・マグネット入り) ANEX 16440488

カラービット (段付・マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード16440488 品番ACMD-1200
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。

全長(mm)200 トラスコ品番470-1402 質量(g)45 種類段付 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする