※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパービット (マグネット入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16440506 品番 AHPM-1326S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。

全長(mm)65 トラスコ品番470-1577 セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)31 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440506
2025-12-03
用途:
組み立て作業
サービス業

+1、+2のビットを2本持ち歩く必要が無くなり、楽になりました。

2025-04-11
用途:
作業用
卸売・小売業

プラス、マイナス両方ついておりとっさの時大変助かります。

対象商品:
16440506
2020-11-19
用途:
小さい電動のドライバー用
建設業・工事業

よくドライバーの付属品でついてくるようなk、刃型が片側+で片側-を探してましたがホームセンターではなかなか見つけられませんでした。見つけられてよかったです。

2018-06-06
用途:
機械の組立、メンテ

サンフラッグ(新亀製作所)のハイブリッドドライバー No.5300に合わせて使用。二本で4種のサイズなので車載工具などに好適。
マグネット付きなので手の入りくい場所での作業も便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする