3/22より値下げ!現場を応援
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
16440524
品番
ARHS-2085
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
値下げ
¥
479
バスケットに入れる
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
全長(mm)
85
トラスコ品番
470-1658
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
質量(g)
37
種類
スリム、トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭