3/22より値下げ!現場を応援

 

ARHS-2110 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX 16440533 ARHS-2110 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX 16440533 ARHS-2110 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX 16440533 ARHS-2110 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX 16440533 ARHS-2110 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX 16440533

ハイパー龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16440533 品番 ARHS-2110
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) 値下げ
549

ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。

全長(mm)110 トラスコ品番470-1666 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 質量(g)50 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする