ARHM-2110 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440594 ARHM-2110 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440594 ARHM-2110 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440594 ARHM-2110 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440594

ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16440594 品番 ARHM-2110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。

全長(mm)110 用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。 トラスコ品番470-1607 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 質量(g)50 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする