ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16440612
品番
ARHM5-2085
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
全長(mm)
85
用途
鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。
トラスコ品番
470-1623
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
質量(g)
88
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭