※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
スーパースリムトーションビット (マグネット入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16440698
品番
STM-52125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
125
両頭機能
両頭
種類
スリム、トーション
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
483-3562
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応