※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
段付スリムトーションビット (マグネット入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
16440777
品番
BXV-2120M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
120
両頭機能
片頭
種類
スリム、トーション、段付
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
471-7830
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応