オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
リミテッドNLギガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16440987
品番
LTD-07GCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
規格
NL型
色
レッド
用途
ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
トラスコ品番
390-9905
材質
本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)
158
質量(g)
89
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K