無反動コンビネーションハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441188 品番 304.2
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。

頭径(Φmm)27 全長(mm)290 トラスコ品番490-5598 種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリアミド/スチール 主な用途組立作業/打ち込み作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16441188
2024-08-16
用途:
設備のメンテナンス、組み立て
山内商会 様

狭いところでの部品の打ち込み、取り外し時にとても良いです。
カチャカチャが気になる人もいるかと思いますが
使い方になれると気になりません。

対象商品:
16441206
2022-10-26
用途:
打ち込み作業
その他業種

良い品です。打ち込みの力がしっかり伝わる。金属部分側は完全な焼きが入っており、かなりハードな使い方ですが傷がつかない。不思議な感じを受けます。柄の品質も良好と見ます。70代ですが腕力の低下をカバーしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
16441188
2018-01-19
用途:
歪み取り
製造業

さすがにPBの製品だけあって信頼感があります ただし過剰な期待は禁物です

1人が参考にしています
対象商品:
16441197
2019-04-03
用途:
刻印を打つ
運輸・通信業

機能的にはピッたつと止まるので刻印が跳ねて二重にならない。柄は塗料の改善をのぞみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする