Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の コンビハンマー
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16441233
品番
3027.081
参考基準価格(税別)
¥30,173
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
800
材質(頭)
ゴム/ポリエチレン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
175
質量(g)
3170
用途
造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工
トラスコ品番
481-7761
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。