シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441242 品番 3007.081
参考基準価格(税別)¥34,902 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 頭部長(mm)175 質量(g)3090 トラスコ品番481-7648 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする