シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441285 品番 3017.030
参考基準価格(税別)¥6,358 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業 頭部長(mm)90 質量(g)340 用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。 トラスコ品番481-7681 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする