※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441312 品番 3017.060
参考基準価格(税別)¥15,160 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)405 材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業 頭部長(mm)145 質量(g)1445 用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。 トラスコ品番481-7711 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする