3/22より値下げ!現場を応援

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441328 品番 3026.030
参考基準価格(税別)¥5,645 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)ゴム/プラスティック 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)90 質量(g)345 トラスコ品番481-7729 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする