※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックスハンマー用ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部)アカシア 適合シンプレックスハンマー 頭径Φ50mm 注文コード16441382 品番3244.050
参考基準価格(税別)¥2,194 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・適合など7種類から選べます 他の種類を見る
種類ハンマー柄 材質(柄部)アカシア 質量(g)130 仕様シンプレックスハンマー用柄です。 適合シンプレックスハンマー 頭径Φ50mm トラスコ品番481-8148 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする