※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー柄
シンプレックスハンマー用ハンドル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(柄部)
アカシア
適合
シンプレックスハンマー 頭径Φ60mm
注文コード
16441398
品番
3244.060
参考基準価格(税別)
¥2,301
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
アカシア
質量(g)
150
仕様
シンプレックスハンマー用柄です。
適合
シンプレックスハンマー 頭径Φ60mm
トラスコ品番
481-8156
RoHS指令(10物質対応)
対応