※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー柄
シンプレックスハンマー用ハンドル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(柄部)
ヒッコリー
適合
シンプレックススレッジハンマー 頭径Φ100、125、140mm
注文コード
16441425
品番
3244.100
参考基準価格(税別)
¥11,289
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
890
仕様
シンプレックススレッジハンマー用柄です。
適合
シンプレックススレッジハンマー 頭径Φ100、125、140mm
トラスコ品番
481-8181
RoHS指令(10物質対応)
対応