Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー替ヘッド
セキューラルハンマー用インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16441793
品番
3511.040
参考基準価格(税別)
¥1,019
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
セキュラールハンマー用替頭です。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
40
材質(頭)
ポリウレタン
頭部長(mm)
30
質量(g)
35
仕様
中硬、長方形(30×40mm)
トラスコ品番
481-8580
RoHS指令(10物質対応)
対応