※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441976 品番 3377.050
参考基準価格(税別)¥12,697 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)310 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)120 質量(g)1150 用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 トラスコ品番481-8369 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする