※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー替ヘッド
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
35
注文コード
16442037
品番
3408.035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
頭径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
35
材質(頭)
ナイロン
頭部長(mm)
155
質量(g)
630
用途
自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
トラスコ品番
481-8431