※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16442046 品番 3408.040
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,118 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)40 材質(頭)ナイロン 頭部長(mm)160 質量(g)785 用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 トラスコ品番481-8440 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする