3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー替ヘッド
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16442064
品番
3408.050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,224
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,598
バスケットに入れる
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
50
材質(頭)
ナイロン
頭部長(mm)
165
質量(g)
1250
用途
自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
トラスコ品番
481-8466
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.33MB)
SUPERCRAFTハンマー用インサートの組立マニュアル(0.08MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)