※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-25K-DOT ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442518 UC-25K-DOT ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442518 UC-25K-DOT ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442518 UC-25K-DOT ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442518

ハイス精密組合せ刻印

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字高(mm)2.5 文字. 注文コード16442518 品番UC-25K-DOT
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字高・文字など70種類から選べます 他の種類を見る
文字高(mm)2.5 トラスコ品番477-6470 材質高速度鋼(SKH51) 質量(g)4.37 ピッチ(mm)2.7 文字. 呼称(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする