鉄工用月光三角ドリル10型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16442715 品番 SG3KP10-14.0
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。
熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 仕様円すい・再研磨可能 材質ハイス(HSS) タイプ鉄工用・三角ドリル 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)14 シャンク形状三面取(10型)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする