※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-50K-BATSU ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442798 UC-50K-BATSU ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442798 UC-50K-BATSU ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442798 UC-50K-BATSU ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442798

ハイス精密組合せ刻印

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字高(mm)5 文字× 注文コード16442798 品番UC-50K-BATSU
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は文字高・文字など70種類から選べます 他の種類を見る
文字高(mm)5 トラスコ品番474-4179 材質高速度鋼(SKH51) 質量(g)6.25 ピッチ(mm)4.3 文字× 呼称(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする