鉄工用月光ロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16442828 品番 SGLP2.0-100
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 全長(mm)100 タイプロングストレート 溝長(mm)60 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2 ねじれ角(°)30 シャンク形状2mm(丸軸)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする