ビックツール
ビックツールの ドリル
ビックツールの ハイスドリル
ビックツールの ハイスストレートシャンク
鉄工用月光ロングストレートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16442837
品番
SGLP2.5-150
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
全長(mm)
150
タイプ
ロングストレート
溝長(mm)
90
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.5
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
2.5mm(丸軸)
商品説明動画
参考になった