ビックツール
ビックツールの ドリル
ビックツールの ハイスドリル
ビックツールの ハイスストレートシャンク
鉄工用月光ロングストレートドリル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16442925
品番
SGLP6.5-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
全長(mm)
200
タイプ
ロングストレート
溝長(mm)
140
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
6.5
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
6.5mm(丸軸)
商品説明動画
参考になった