ビックツール
ビックツールの ドリル
ビックツールの ハイスドリル
ビックツールの ハイス六角軸ドリル
鉄工用六角軸月光ロングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16442950
品番
6SGLP2.5-130
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
全長(mm)
130
タイプ
ロング六角軸
溝長(mm)
51
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.5
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
6.35mm(六角軸)
商品説明動画
参考になった