鉄工用六角軸月光ロングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16442995 品番 6SGLP3.8-175
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 全長(mm)175 タイプロング六角軸 溝長(mm)76 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)3.8 ねじれ角(°)30 シャンク形状6.35mm(六角軸)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする