金の卵ストロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 16443117 品番 180×2.2×22
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。
特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。

厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)22 硬度P 外径(Φmm)180 砥粒AZ
関連資料:(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする