フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の 強力ニッパー
偏芯強力ニッパ 150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16443135
品番
WM-21-150
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途
硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。
全長(mm)
156
色
イエロー
質量(g)
160
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0
バネ
無
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。