HTR307 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16443202 HTR307 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16443202 HTR307 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16443202

トルネードソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(7点) 注文コード16443202 品番HTR307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,870 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番396-4604 材質構造用鋼 質量(kg)0.31
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする