GLP1167C グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443275 GLP1167C グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443275 GLP1167C グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443275 GLP1167C グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443275

グロワール パスケース 縦型5面窓付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443275 品番 GLP1167C
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付 ブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:95×63 本体質量(g)30 本体サイズ(mm)W76×H110×D13 素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする