ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12点) 注文コード 16443324 品番 HD312A
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

ソケット内容3D-08、10、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24 付属品ソケットホルダ トラスコ品番396-4418 セット内容ソケット(12角):3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-15, 3D-16, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24ソケットホルダー(アルミタイプ):SH1312L 材質Multiple 質量(kg)0.62 質量(g)680 差込角(mm)9.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37 穴角12角 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16443324
2022-06-13
用途:
機械のメンテナンス

こちらの画像と説明ではホルダーがステンレスとなってますが、届いたのはアルミタイプのソケットホルダーでした。
画像と説明文を掲載し直した方が良いのでは?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
商品情報についてご迷惑おかけし申し訳ありません。確認いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする