TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6点)
注文コード
16443333
品番
HS206
参考基準価格(税別)
¥5,315
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
395-6385
材質
内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス
質量(kg)
0.14